RONDELLE AUTOBLQ M6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE AUTOBLQ M6

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37000.060.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37000.060.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • Finition Noir fourneau
  • Diamètre intérieur 6.1 mm
  • Diamètre extérieur 11.8 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Type Taille standard
  • Tailles de boulons M6
  • Rencontre/dépasse DIN127B
  • Taille M6
  • Application Usage général
  • Article Rondelle de blocage fendue
  • Quantité par paquet 100
  • Dureté Rockwell C44 à C51
  • Tolérance d'épaisseur +/-0,10mm
  • Épaisseur 1.6 mm