Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ M14 close
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
RONDELLE AUTOBLQ M14

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37000.140.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37000.140.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.014 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ M14,50/PQ

Prix Web : 2,89 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Diamètre extérieur 24.1 mm
  • Finition Lisse
  • Diamètre intérieur 14.2 mm
  • Matériau Acier
  • Type Taille standard
  • Tailles de boulons M14
  • Rencontre/dépasse D127B
  • Taille M14
  • Article Rondelle de blocage fendue
  • Quantité par paquet 50
  • Épaisseur 3 mm
  • Dureté Rockwell C44 à C51