Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.6 close
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
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.6

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU37200.013.0001
  • N° de modèle du manufacturier U37200.013.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1058
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT N°6,100/PQ

Votre prix : S.O. PAQUET

Informations sur le produit

Helical high-collar, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes #6, inside dia. 0.141 in, outside dia. 0.216 in, thickness 0.03 in, meets/exceeds ASME B18.21.1.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,141 po
  • Article Split Lock Washer
  • Finition BLNK (acier poli)
  • Matériau Acier au carbone
  • Quantité par paquet 100
  • Diamètre extérieur 0,216 po
  • Type Hélicoïde, collet haut
  • Épaisseur 0,030 po
  • Taille n Degrees 6
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Tailles de boulons #6