Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.5 close
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
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU37200.012.0001
  • N° de modèle du manufacturier U37200.012.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1058
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT N°5,100/PQ

Prix Web : 2,42 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Helical high-collar, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes #5, inside dia. 0.127 in, outside dia. 0.202 in, thickness 0.03 in, meets/exceeds ASME B18.21.1.

Spécifications techniques

  • Finition BLNK (acier poli)
  • Diamètre intérieur 0,127 po
  • Article Split Lock Washer
  • Taille n Degrees 5
  • Matériau Acier au carbone
  • Diamètre extérieur 0,202 po
  • Type Hélicoïde, collet haut
  • Quantité par paquet 100
  • Tailles de boulons #5
  • Épaisseur 0,030 po
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1