Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.4 close
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
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT NO.4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU37200.011.0001
  • N° de modèle du manufacturier U37200.011.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1058
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ COLLET HT N°4,100/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Helical high-collar, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes #4, inside dia. 0.114 in, outside dia. 0.173 in, thickness 0.022 in, meets/exceeds ASME B18.21.1.

Spécifications techniques

  • Finition BLNK (acier poli)
  • Diamètre intérieur 0,114 po
  • Article Split Lock Washer
  • Matériau Acier au carbone
  • Quantité par paquet 100
  • Taille n Degrees 4
  • Diamètre extérieur 0,173 po
  • Type Hélicoïde, collet haut
  • Épaisseur 0,022 po
  • Tailles de boulons #4
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1