RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A AI410 3/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A AI410 3/8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU53460.037.0001
  • N° de modèle du manufacturier U53460.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,384 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Taille 3/8 po
  • Diamètre extérieur 0,670 po
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Type Dents externes, type A
  • Tailles de boulons 3/8"
  • À utiliser avec Large Round, Pan, or Binding Head Screws
  • Finition Plain
  • Application Absorbs Shock and Vibration
  • Couleur Silver
  • Article Lock Washer
  • Quantité par paquet 50
  • Épaisseur 0.040"
  • Dureté Rockwell C40
  • Tolérance d'épaisseur 0.032-0.04"