RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A AI304 NO10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A AI304 NO10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51460.019.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51460.019.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre extérieur 0,395 po
  • Diamètre intérieur 0,195 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Taille n Degrees 10
  • Type Dents externes, type A
  • Tailles de boulons #10
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Article Lock Washer
  • Quantité par paquet 50
  • Épaisseur 0,018 po