RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A BZ PH 1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RONDELLE AUTOBLQ D EXT-A BZ PH 1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU50450.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U50450.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 1062
  • Poids à l’expédition 0.082 lb

Spécifications techniques

  • Taille 1/2 po
  • Matériau Bronze phosphoreux
  • Diamètre intérieur 0,513 po
  • Diamètre extérieur 0,880 po
  • Type Dents externes, type A
  • Tailles de boulons 1/2"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Application Absorbs Shock and Vibration
  • Couleur Bronze
  • Article Lock Washer
  • Finition Ordinaire
  • À utiliser avec Large Round, Pan, or Binding Head Screws
  • Quantité par paquet 25
  • Épaisseur 0,045 po
  • Dureté Rockwell B90
  • Tolérance d'épaisseur 0,037 po - 0,045 po