ECROU BLC MNC CAT2 ZC UNF 7/8-14 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC MNC CAT2 ZC UNF 7/8-14

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12380.087.0002
  • No de modèle du manufacturier U12380.087.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.492 lb

Spécifications techniques

  • Article Jam Lock Nut
  • Hauteur d'écrou 1 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-14
  • Classe de matériau Catégorie 2
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Largeur entre méplats 1-1/4 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6