Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY ZC 5,8 MF M18X0150-1,5 close
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
ECROU BLC NY ZC 5,8 MF M18X0150-1,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12320.180.0150
  • N° de modèle du manufacturier M12320.180.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Produit de remplacement suggéré
ECR BLC NY ZC 5,8 MF M18X0150-1,5,25/PQ

Prix Web : 7,11 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Dia./taille de filetage M18-1,50
  • Article Écrou de blocage
  • Hauteur d'écrou 18,50 mm
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau Classe 5
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 27,00 mm
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Normes des écrous DIN 985