Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY MNC AI304 UNC NO.4-40 close
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
ECROU BLC NY MNC AI304 UNC NO.4-40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51730.011.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51730.011.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY MNC AI304 UNC NO.4-40,50/PQ

Prix Web : 2,98 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Hauteur d'écrou 5/32 po
  • Article Jam Lock Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage n Degrees 4-40
  • Classe de matériau 18-8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Largeur entre méplats 1/4 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6