ECROU BLC NY RGL AI316 UNC 9/16-12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC NY RGL AI316 UNC 9/16-12

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55730.056.0001
  • No de modèle du manufacturier U55730.056.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 0.705 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, stainless steel, grade SS316, Thread Size 9/16"-12, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Hauteur d'écrou 21/32 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316
  • Dia./taille de filetage 9/16 po-12
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Largeur entre méplats 7/8 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous ASME B18.16.6