ECROU BLC NY RGL AI304 UNC NO.4-40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

ECROU BLC NY RGL AI304 UNC NO.4-40

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51738.011.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51738.011.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Système de mesure Impérial
  • Article Lock Nut
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage n Degrees 4-40
  • Classe de matériau 18-8
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 1/4 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6