Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RGL AI 316 M12-1,75 close
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
ECROU BLC NY RGL AI 316 M12-1,75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55730.120.0001
  • N° de modèle du manufacturier M55730.120.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.039 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY RGL AI 316 M12-1,75,25/PQ

Prix Web : 7,42 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, stainless steel, grade SSA4 (stainless steel A4), M12-1.75, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Hauteur d'écrou 12,00 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Système de mesure Métrique
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau A4
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 19,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985