ECROU BLC  NY RGL AI 18-8 M4-0,7 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU BLC NY RGL AI 18-8 M4-0,7

FABORY

Prix Web : 4,97 $ par 100
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
  • N° article FPBM51730.040.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51730.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, stainless steel, grade SSA2 (stainless steel A2), M4-0.7, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Hauteur d'écrou 5,00 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau A2
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 7,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985