Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC  NY RGL AI 18-8 M30-3,5 close
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
ECROU BLC NY RGL AI 18-8 M30-3,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51730.300.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51730.300.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1009
  • Poids à l’expédition 0.504 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY RGL AI 18-8 M30-3,5,2/PQ

Prix Web : 17,15 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, stainless steel, grade SSA2 (stainless steel A2), M30-3.5, thread type metric, thread direction right, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Hauteur d'écrou 30,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau A2
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 46,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985