ECROU BLC NY RGL CATC PJ UNC 7/8-9 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC NY RGL CATC PJ UNC 7/8-9

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12450.087.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12450.087.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 931
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, thread size 7/8"-9, thread type UNC, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Hauteur d'écrou 63/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Largeur entre méplats 1-5/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande