ECROU BLC NY RGL CATC PJ UNC 1-8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC NY RGL CATC PJ UNC 1-8

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12450.100.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12450.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 931
  • Poids à l’expédition 0.286 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, thread size 1"-8, thread type UNC, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage 1 po-8
  • Matériau de base Acier
  • Hauteur d'écrou 51/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Largeur entre méplats 1-1/2 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6