ECROU BLC NY RGL C UNF 1/4-28 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU BLC NY RGL C UNF 1/4-28

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12421.025.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12421.025.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, blank steel finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, thread size 1/4"-28, thread type UNF, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-28
  • Matériau de base Acier
  • Hauteur d'écrou 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Largeur entre méplats 7/16 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes des écrous ASME B18.16.6