Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RGL C UNC 3/4-10 close
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
ECROU BLC NY RGL C UNC 3/4-10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12411.075.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12411.075.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.12 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG RGL CAT.C UNC 3/4-10,10/PQ

Votre prix: S.O.

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, blank steel finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, thread size 3/4"-10, thread type UNC, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous ASME B18.16.6
  • Largeur entre méplats 1-1/8 po