Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RGL D985 ZC8,8 M30-3,5 close
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
ECROU BLC NY RGL D985 ZC8,8 M30-3,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12348.300.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12348.300.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.504 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY RGL D985 ZC8,8 M30-3,5,5/PQ

Prix Web : 23,30 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Article Lock Nut
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Hauteur d'écrou 30,00 mm
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Classe de matériau Classe 8
  • Dia./taille de filetage M30-3,50
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes des écrous DIN 985
  • Largeur entre méplats 46,00 mm