Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RG D985 ZC8,8 M12-1,75 close
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
ECROU BLC NY RG D985 ZC8,8 M12-1,75

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12348.120.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12348.120.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
ECRU BLC NY RG D985 Z 8.8 M12-1.75,50/PQ

Prix Web : 4,77 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Article Écrou de blocage
  • Hauteur d'écrou 12,00 mm
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Classe de matériau Classe 8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Largeur entre méplats 19,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985