ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 MF M8-1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 MF M8-1

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12320.080.0001
  • No de modèle du manufacturier M12320.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Lock Nut
  • Hauteur d'écrou 8,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage M8-1,00
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Classe de matériau Classe 5
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Largeur entre méplats 13,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985