ECROU BLC NY RG D985 ZC5,8 MF M10-1 close
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
ECROU BLC NY RG D985 ZC5,8 MF M10-1

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12320.100.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12320.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Lock Nut
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur d'écrou 10,00 mm
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 5
  • Dia./taille de filetage M10-1,00
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique fin
  • Normes des écrous DIN 985
  • Largeur entre méplats 17,00 mm