ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 M56-5,5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 M56-5,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12300.560.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12300.560.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 3.276 lb

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, zinc plated finish, grade ST05 (steel class 5 - 5.8), M56-5.5, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Hauteur d'écrou 56,00 mm
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M56-5,50
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Classe de matériau Classe 5
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 85,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985