Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 M42-4,5 close
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
ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 M42-4,5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12300.420.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12300.420.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 1.481 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY RG D985 ZC 5,8 M42-4,5,2/PQ

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, zinc plated finish, grade ST05 (steel class 5 - 5.8), M42-4.5, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Hauteur d'écrou 42,00 mm
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Dia./taille de filetage M42-4,50
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Classe de matériau Classe 5
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 65,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985