Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY L/L AI304 UNC 1/2-13 close
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
ECROU BLC NY L/L AI304 UNC 1/2-13

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51705.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51705.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC NY L/L AI304 UNC 1/2-13,10/PQ

Prix Web : 80,34 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Article Jam Lock Nut
  • Hauteur d'écrou 9/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Classe de matériau 18-8
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Normes des écrous ASME B18.16.6
  • Largeur entre méplats 7/8 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)