ECROU BLC NY L/E AI304 UNC 1/4-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC NY L/E AI304 UNC 1/4-20

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51718.025.0001
  • No de modèle du manufacturier U51718.025.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.695 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur d'écrou 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Article Lock Nut
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Classe de matériau 18-8
  • Style d'écrou Écrou autofreiné haut
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 1/2 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous ASME B18.16.6