Article abandonné pouvant être remplacé
ECORU BLC MT CAT F ZC UNC 5/16-18 close
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
ECORU BLC MT CAT F ZC UNC 5/16-18

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12100.031.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12100.031.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 933
  • Poids à l’expédition 0.013 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG MT CATF ZG UNC 5/16-18,100/PQ

Prix Web : 11,91 $ / PAQUET

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, carbon steel, zinc plated finish, grade A (90,000 PSI)/grade 2, 5/16 in-18, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness B68 to C32, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Diamètre de bride 0.680"
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Hauteur d'écrou 11/32 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie F
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Style d'écrou Écrou autofreiné chanfreiné à embase
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous IFI-100/107
  • Largeur entre méplats 1/2 po