ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 7/16-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 7/16-20

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12960.043.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12960.043.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, conical toplock, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, 7/16 in-20, thread type UNF, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Lock Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Normes des écrous IFI-100/107

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande