Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 1/4-28 close
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
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 1/4-28

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12960.025.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12960.025.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 931
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG CAT.C ZJ UNF 1/4-28,100/PQ

Prix Web : 7,87 $ / PAQUET

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, conical toplock, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, 1/4 in-28, thread type UNF, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Dia./taille de filetage 1/4 po-28
  • Article Deformed Thread Locknut
  • Hauteur d'écrou 7/32 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie C
  • Style d'écrou Écrou autofreiné à filets déformés
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes des écrous IFI-100/107
  • Largeur entre méplats 7/16 po