ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 1/2-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 1/2-20

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12960.050.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12960.050.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 931
  • Poids à l’expédition 0.865 lb

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, conical toplock, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, 1/2 in-20, thread type UNF, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-20
  • Hauteur d'écrou 37/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie C
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Style d'écrou Écrou Top Lock
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Largeur entre méplats 3/4 po
  • Normes des écrous IFI-100/107