Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC D980V ZC 8,8 M4-0,7 close
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
ECROU BLC D980V ZC 8,8 M4-0,7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12858.040.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12858.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLC D980V ZC 8,8 M4-0,7,100/PQ

Prix Web : 22,47 $ / PAQUET

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, carbon steel, zinc plated finish, grade ST08 (steel class 8-8.8), M4-0.7, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D980V.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Diamètre de bride 4mm
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Hauteur d'écrou 5,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 8
  • Style d'écrou Écrou Top Lock
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 7,00 mm
  • Normes des écrous ASME B18.2.2