ECROU BLC D980V CL,10 M20-2,5 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU BLC D980V CL,10 M20-2,5

FABORY

Prix Web : 129,50 $ par 100
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
  • N° article FPBM12910.200.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12910.200.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 977
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, carbon steel, zinc plated finish, grade ST10 (steel class 10), M20-2.5, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 36, meets/exceeds D980V.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Diamètre de bride 20mm
  • Dia./taille de filetage M20-2,50
  • Hauteur d'écrou 20,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau Classe 10
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Style d'écrou Écrou Top Lock
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 30,00 mm
  • Normes des écrous ASME B18.2.2