LOCKING FORK TERMINAL,#8,BLUE,PK 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LOCKING FORK TERMINAL,#8,BLUE,PK 10

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C936
  • No de modèle du manufacturier 24C936
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.321 lb

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Blue, Connection Type Crimp, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.846, Seam Butted, Connection M

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Verrouillage
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,846
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Plage de fil AWG 16 à 14
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Bleu