LOCKING FORK TERMINAL,#6,YELLOW,PK close
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
LOCKING FORK TERMINAL,#6,YELLOW,PK

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C953
  • N° de modèle du manufacturier 24C953
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.324 lb

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.012, Seam Butted, Connection

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Verrouillage
  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Type d'isolation Vinyle
  • Tension max. (V) 600V
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Longueur hors tout 1,012
  • Plage de fil AWG 12 à 10
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Matériau de connexion Copper
  • Type de connexion Crimp
  • Joint Butted
  • Couleur d'isolation Jaune