COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°10,JN,PQ50 close
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
COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°10,JN,PQ50

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C955
  • N° de modèle du manufacturier 24C955
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.324 lb

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.012, Seam Butted, Connectio

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Article Verrouillage
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Plage de fil AWG 12 à 10
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,012
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Joint Abouté
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Jaune