LOCKING FORK TERMINAL,#10,RED,PK 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LOCKING FORK TERMINAL,#10,RED,PK 10

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C725
  • N° de modèle du manufacturier 24C725
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Color Code Red, Connection Type Crimp, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.866, Seam Butted, Connection M

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Tension max. (V) 600V
  • Article Verrouillage
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,866
  • Plage de fil AWG 22 à 16
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Normes UL/cUL E96029
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Joint Abouté
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge