PERIPHERIQUE REPERTORIE UL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PERIPHERIQUE REPERTORIE UL

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDQO330L200G
  • N° de modèle du manufacturier QO330L200G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.9 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Nb max. de disjoncteurs doubles 0
  • Article Load Center
  • Nb d'espaces 30
  • Phases 3
  • Matériau de voie de commutation Copper Plated
  • Type de disjoncteur de circuit QO
  • Ampères 200