LIVEWIRE MONT ARGENT GRIS XTR AB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

LIVEWIRE MONT ARGENT GRIS XTR AB

HONEYWELL UVEX

Prix en liquidation:
6,47 $ / CHAQUE

Votre prix :
25,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article UVXS2621XP
  • N° de modèle du manufacturier S2621XP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2523
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Sangle réglable
  • Article Lunettes de sécurité
  • Couleur de monture Argent
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Couleur de lentille Gris
  • Matériau du cadre Polycarbonate
  • Série Livewire(TM)
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007
  • Protection UV 99,90 %
  • Style de branche Baïonnette
  • Genre Unisex
  • Couleur de branche Argent
  • Style de monture de lunettes Monture complète
  • Couleur de lentille primaire Gris
  • Taille des lunettes Universelle
  • Doublure de mousse Non
  • Couleur primaire de monture Argent
  • Lentille photochromatique Non
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Détection du métal Non
  • Lentille polarisée Non
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière