ACTIONNE LIQUID,BRONZE,JET close
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
ACTIONNE LIQUID,BRONZE,JET

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5NAP6
  • N° de modèle du manufacturier 5NAP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20141301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application For Mixing Fluids, Moving Grains and Other Solid Granular Material
  • Hauteur 2-1/2 po
  • Article Maintenance-Free Jet Pump
  • Longueur 7-1/8 po
  • Type Liquid Operated
  • Largeur 1-11/16 po
  • Matériau de pompe Bronze
  • Entrée 1/2 po NPT
  • Plage de température -40 Degrees F - 230 Degrees F
  • Pression d'entrée, pompage de liquides 15 - 200 lb/po²
  • Aspiration/décharge 1 po NPT
  • Facteur de taille 0,34
  • Hauteur d'aspiration max. - pompage de liquides 27 pi
  • Charge de pression max. 40 ft.