images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
GAINE MEGA 3/4, 15PI, 0,040-0,045PO
- N° article TFIGM0226
- N° de modèle du manufacturier GM0226
- N° de classification normalisée des produits et services 23241506
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 1.039 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Alésage (mm) 1.7
- Article Conduit MEGA 3/4 15 pi 0,035 po-0,045 po
- Diamètre d'alésage (po) 0.067
- Matériau Acier
- Taille 15 pi
- Série MEGA, TMEGA
- Taille de fil (po) 0,035 - 0,045
- Pour pistolets MIG Mega, Tmega
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.