LINEAR ACTUATOR,12VDC,TRAVEL 7.9 IN close
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
LINEAR ACTUATOR,12VDC,TRAVEL 7.9 IN

DUFF-NORTON

Prix Web : 241,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FTD6
  • N° de modèle du manufacturier 5FTD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.17 lb

Spécifications techniques

  • Type de boîtier IP66
  • Intensité maximale (A) 2.5
  • Article Linear Actuator
  • Protection thermique No
  • Condensateur requis No
  • Signal de réaction No
  • Matériau de boîtier Aluminum
  • Type de moteur Permanent Magnet
  • Type de vis Acme
  • Tension (V) 12 VDC
  • Type d'interrupteur de fin de course Internal Non Adjustable
  • Type de montage Clevis
  • Matériau de protège-joint Delrin