LINE VOLTAGE T-STAT,-35 TO 95 F,SPS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

LINE VOLTAGE T-STAT,-35 TO 95 F,SPS

DAYTON

Prix Web : 87,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE2NNT5
  • N° de modèle du manufacturier 2NNT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 2-1/8 po
  • Couleur Fini poli
  • Type de boîtier Acier
  • À utiliser avec Electric Heating Loads, Electric Baseboard, Heat Cable or Ceiling Panels
  • Hauteur 4-1/2 po
  • Comprend 72" Extended Cord and Wire Hanger
  • Article Line Volt Mechanical Tstat
  • Largeur 2-1/8 po
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 15A
  • Différentiel 3,5 Degrees F
  • Type de capteur Hydraulic Capillary
  • Action d'interrupteur Open on Rise
  • Normes UL, cUL