LIMIT SWITCH RECEPTACLE,2NO/2NC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

LIMIT SWITCH RECEPTACLE,2NO/2NC

DAYTON

Prix Web : 12,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE11X463
  • N° de modèle du manufacturier 11X463
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • Article Limit Switch Receptacle
  • À utiliser avec Mfr. No. 12T835, 12T842, 12T844, 12T847, 12T850, 12T852, 12T855, 12T881, 12T882, 12T883, 12T884, 12T885, 12T886, 12T887, 12T888, 12T899, 11X454, 12T836, 12T879, 12T880, 11X460, 12T838, 12T839
  • Matériau de construction Zinc moulé sous pression
  • Forme de contact 2 NO, 2 NF
  • Taille de conduit 1/2 po-14 NPT