LIMIT SW.HEAD,ADJ LEVER ARM HEAD,OM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

LIMIT SW.HEAD,ADJ LEVER ARM HEAD,OM

DAYTON

Prix Web : 15,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4VZA7
  • N° de modèle du manufacturier 4VZA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.532 lb

Spécifications techniques

  • Description/caractéristiques spéciales Includes Limit Switches 4VZC1 and 4VZC2
  • Article Limit Switch Head
  • À utiliser avec 4VZA1, 4VYZ7, 4VYZ5, 4VYZ9, 4VYZ6, 4VZC2, 4VZC1, 4VZC3, 4VYZ8
  • Mouvement Omnidirectionnel
  • Classe NEMA IP66
  • Normes UL/CSA
  • Tension nominale (V) Not Applicable
  • Temp. de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Forme de contact Not Applicable
  • Force de service Not Applicable
  • Ampères Not Applicable
  • Indice IP 66
  • Course 60 Degrees
  • Longueur de l'actionneur 1.18"
  • Style d'actionneur Levier à galet
  • Position d'actionneur Côté