TETES D ECLAIRAGE MS3 LED AMB close
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
TETES D ECLAIRAGE MS3 LED AMB

HELLA

Prix Web : 83,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH22891001
  • N° de modèle du manufacturier H22891001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Multivolt directional warning lights feature up to 25 user selectable flash patterns for optimal warning.A black aluminum base provides maximum heat dissipation and durability.

Spécifications techniques

  • Comprend Pièces de fixation
  • Matériau de la base Aluminium
  • Article Tête d'éclairage
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Tension (V) 12 - 24 CC
  • Matériau de lentille Plastique
  • Normes SAE J845, classe I
  • Prélèvement de courant Average = 0.2 A @ 12.8 VDC/0.11 A @ 24 VDCMaximum = 0.4 A @ 12.8 VDC/0.22 A @ 24 VDC