!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PAUMELLE 3-5/32POX39-64PO

PAUMELLE 3-5/32POX39-64PO

APPROVED VENDOR

PAUMELLE 3-5/32POX39-64PO close
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
PAUMELLE 3-5/32POX39-64PO

PAUMELLE 3-5/32POX39-64PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH49U527
  • N° de modèle du manufacturier 49U527
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Article Charnière dégondable
  • Finition Usine
  • Trous Sans
  • Résistance à la ligature Non
  • Orientation Réversible
  • Hauteur du battant de cadre 3-5/32 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,500 po
  • Quincaillerie Non Inclus
  • Diamètre de goupille 5/16 po
  • Type de goupille Pas détachable
  • Matériau Acier
  • Capacité de charge 216 lb
  • Trous par feuille 0
  • Amplitude articulaire 360 Degrees
  • Hauteur du battant de porte 3-5/32 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,500 po
  • Coins Rond
  • Fixation Avec soudure
  • Matériau de goupille Acier