LEVIER SERRURE MORTAISE INTIMITE close
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
LEVIER SERRURE MORTAISE INTIMITE

CORBIN

Prix Web : 1 068,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG32J271
  • N° de modèle du manufacturier 32J271
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Spécifications techniques

  • Style Right Angle Flat
  • Article Heavy-Duty Mortise Lockset
  • Normes Meets A156.13 Series 1000, Operational and Security Grade 1, Meets A117.1 Accessiblity Code, California State Reference Code
  • Série ML2001
  • Type d'emplacement Établissement de soins de santé, institutionnel, école
  • Épaisseur de porte requise 1-3/4 po
  • Type de gâche Gâche à lèvre courbe
  • Dimensions de gâche 1-1/4" x 4-7/8"
  • Distance d'entrée 2-3/4 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Type de la poignée de la serrure complète Levier
  • Finition de la serrure complète Chrome satiné
  • Serrure cylindrique/à mortaiser À mortaiser
  • Classe de serrure 1
  • Type de clé Not Keyed
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Électrique/Mécanique Mécanique
  • Fonction de la serrure Intimité
  • Indice de résistance au feu de la serrure 3 h