SERR LEVIER,LEGER,NICKEL,BARRE,PK2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

SERR LEVIER,LEGER,NICKEL,BARRE,PK2

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH1TPN7
  • N° de modèle du manufacturier 1TPN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Dummy
  • Article Lever Lockset
  • Style Angled
  • Type d'emplacement Établissement résidentiel
  • Série 1TPN
  • Normes ANSI A156.2
  • Fonction de la serrure Fausse
  • Performance de la serrure Service léger
  • Résistance à la ligature Non
  • Serrure cylindrique/à mortaiser Cylindrique
  • Type de la poignée de la serrure complète Levier
  • Classe de serrure 3
  • Finition de la serrure complète Nickel satiné
  • Type de clé Not Keyed
  • Type d'entrée de clé None
  • Conformité aux normes de l'ADA No
  • Électrique/Mécanique Mécanique
  • Indice de résistance au feu de la serrure Non évaluée